FRIGIDAIRE FFHT1814TW 冷蔵庫および冷凍庫、18 cu。 フィート、ホワイト
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
アイテム価格 | 冷蔵庫と冷凍庫 |
アンプ | 6.0 |
色 | ホワイト |
制御タイプ | 調節可能なダイヤル |
コード長 | 6ft。 |
解凍する | フロストフリー |
ドアヒンジ | 左 |
ドアスタイル | ソリッド、スイング |
エネルギースター準拠 | 有り |
冷凍庫容量 | 4.1 cu。 ft。 |
Hz | 60 |
ドアの数 | 2 |
セクション数 | 2 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 30.125 " |
全体の高さ | 66.625 " |
全幅 | 30 " |
プラグタイプ | ネマ 5-15P |
冷媒チャージ | 4.25オンス |
冷媒タイプ | R134A |
冷蔵庫の容量 | 14.2 cu。 ft。 |
冷蔵庫スタイル | トップフリーザー |
住宅/商業 | 住宅の |
温度。 範囲 | -17度から-13度 |
キャパシティ | 18.0 cu。 ft。 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 70.65 |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | アンプ | 色 | 全体の高さ | 全幅 | プラグタイプ | 冷媒タイプ | 制御タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHT1814TB | 30.125 " | 6.0 | ブラック | 66.625 " | 30 " | ネマ 5-15P | R134A | 調節可能なダイヤル | ¥181,700 | ||
FFET1222UV | 28 3 / 4 " | 15A | ステンレス鋼 | 59 7 / 8 " | 24 " | NEMA.png | R-600A | デジタル | ¥161,077 | 見積依頼
| |
FFHT1425VB | 29 3 / 8 " | 4A | ブラック | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | ¥183,714 | 見積依頼
| |
FFHT1425VV | 29 3 / 8 " | 4A | ステンレス鋼 | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | ¥180,482 | 見積依頼
| |
FFHT1425VW | 29 3 / 8 " | 4A | ホワイト | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | ¥173,043 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。