FRIGIDAIRE FFHT1425VW 冷蔵庫および冷凍庫、ホワイト、10 Cu。 フォート冷蔵庫の容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷蔵庫と冷凍庫 |
アンプ | 4A |
色 | ホワイト |
ドアスタイル | ソリッド、スイング |
エネルギースター準拠 | 有り |
冷凍庫容量 | 3.9 cu。 ft。 |
ドアの数 | 2 |
全体の深さ | 29 3 / 8 " |
全体の高さ | 60 1 / 2 " |
全幅 | 27 5 / 8 " |
冷蔵庫の容量 | 10 cu。 ft。 |
冷蔵庫スタイル | トップフリーザー |
冷蔵庫の温度範囲 | 33〜39度 |
キャパシティ | 13.9 cu。 ft。 |
原産国 | タイ |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | アンプ | 色 | 全体の高さ | 全幅 | プラグタイプ | 冷媒タイプ | 制御タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHT1814TB | 30.125 " | 6.0 | ブラック | 66.625 " | 30 " | ネマ 5-15P | R134A | 調節可能なダイヤル | ¥181,700 | ||
FFHT1814TW | 30.125 " | 6.0 | ホワイト | 66.625 " | 30 " | ネマ 5-15P | R134A | 調節可能なダイヤル | ¥186,617 | ||
FFET1222UV | 28 3 / 4 " | 15A | ステンレス鋼 | 59 7 / 8 " | 24 " | NEMA.png | R-600A | デジタル | ¥161,077 | 見積依頼
| |
FFHT1425VB | 29 3 / 8 " | 4A | ブラック | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | ¥183,714 | 見積依頼
| |
FFHT1425VV | 29 3 / 8 " | 4A | ステンレス鋼 | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | ¥180,482 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。