FRIEDRICH VPAWP1-8 壁プレナム、高さ 30-3/8 インチ、幅 24-1/8 インチ
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
アイテム価格 | 壁プレナム |
深さ | 5-1 / 2から8 " |
高さ | 30.38 " |
必要 | カットアウト寸法30-7 / 8 "H x 24-5 / 8" W |
幅(Width) | 24.12 " |
船の重量(kg) | 8.75 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8415908085 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
VPAWP1-14 | 8〜14インチ | ¥98,002 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。