入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 建築グリル |
高さ | 31 1 / 16 " |
必要 | 壁プレナム |
幅(Width) | 25 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 4.42 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8415908085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 色 | アイテム価格 | NEMAプラグ構成 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXBG | - | ベージュ | 建築グリル | - | - | ¥43,726 | ||
PXAA | - | クリア | 建築グリル | - | - | ¥38,124 | ||
PXPC23015A | 15 | ホワイト | PTAC電源コード | 6-15P | 230 / 208 VAC | ¥18,338 | ||
PXPC23020A | 20 | ホワイト | PTAC電源コード | 6-20P | 230 / 208 VAC | ¥20,155 | ||
PXPC26515A | 15 | ホワイト | PTAC電源コード | 6-15P | 265 VAC | ¥11,874 | ||
PXPC26520A | 20 | ホワイト | PTAC電源コード | 7-20P | 265 VAC | ¥13,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。