FRIEDRICH D50B1A オフィス除湿機、16.2 Pt バケット容量、内蔵ドレンポンプ、115VAC、900W
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 除湿機 |
アンプ | 8.2A |
容量 | 16.2パイント |
霜取りタイプ | オートマチック |
フィルタの種類 | 洗える |
周波数 | 60 Hz |
ホースの長さ | 16.75のフィート |
住宅資材 | 金属 |
NEMA評価 | 5 |
キャスターの数 | 4 |
速度の数 | 3 |
動作温度 範囲 | 41〜90度F |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 23 1 / 4 " |
全幅 | 15 " |
電源コードの長さ | 6のフィート |
冷媒チャージ | 8.8オンス |
冷媒タイプ | R-410A |
電圧 | 115V AC |
保証 | いいえ |
ワット数 | 900W |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
D35B1A | 5.2A | ¥110,385 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。