FOSTORIA 223-90-THSS-208V 電気赤外線ヒーター 16378 Btuh
アイテム:AD2UCA
モデル:223-90-THSS-208V相互参照:3UD64
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | 電気赤外線ヒーター |
アンペア@ 1フェーズ | 23.10 |
アンペア@ 3フェーズ | 13.30 |
ビームパターン | 90度 |
BtuH出力 | 16,378 |
コードタイプ | ハードワイヤード |
効率化 | 視聴者の38%が |
要素タイプ | クォーツランプ、クリア |
終了 | ステンレス鋼 |
熱パターンカバレッジ@フロア(10フィート) | 21 x 21 |
熱パターンカバレッジ@フロア(8フィート) | 17 x 17 |
高さ | 11 " |
住宅資材 | 20ga。 ステンレス鋼 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 24 " |
装着タイプ | ブラケット |
ランプの数 | 3 |
相 | 1 or 3 |
電圧 | 208 |
出力 | 4800 |
供給ワット数/平方フィート10 | 10.9 |
供給ワット数/平方フィート8 | 16.6 |
幅(Width) | 21.5 " |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 56.9 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8516290060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Item | ハウジング仕上げ | アンプ | BtuH出力 | 住宅資材 | 屋内/屋外 | 長さ | 取り付け場所 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-30-THSS-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | ステンレス鋼 | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-60-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-60-THSS-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | ステンレス鋼 | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-90-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
222-90-THSS-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 10,918 | ステンレス鋼 | 屋内/屋外 | 24 " | - | - | 見積依頼
| |
342-30-TH-480V | 電気赤外線ヒーター | - | - | 17,060 | 20ゲージガルバニール | 屋内/屋外 | 33 " | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。