定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FOREVERBOLT FBFEWASH141P25 ワッシャー、1/4 インチボルト、18-8 ステンレス鋼、外径 1 インチ、25 個入り | AH7CMU 36RK40

FOREVERBOLT FBFEWASH141P25 ワッシャー、1/4 インチボルト、18-8 ステンレス鋼、外径 1 インチ、25 パック

在庫あり
アイテム:AH7CMU モデル:FBFEWASH141P25相互参照:36RK40

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,465 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフェンダーワッシャー
シルバー
終了NL-19(SM)
ボルトサイズに適合1 / 4 "
グレード18-8
内部径9 / 32 "
材料ステンレス鋼
外径1"
パッケージの重量0.23
ロックウェル硬度B70
測定システムインチ
厚さ0.05 "
厚さの許容+/- 0.010 "
ワッシャータイプ大外径平ワッシャー

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)7.62
原産国CN

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FOREVERBOLT FBFEWASH141P25 ワッシャー、1/4 インチボルト、18-8 ステンレス鋼、外径 1 インチ、25 パック
¥3,465 /パック