アイテム価格 | サーモスタット、ユニットマウント |
アンペアAC | 24/24/24 |
終了 | ナチュラルグレー |
Number of Poles | 2 |
温度。 範囲 | 60度から120度F |
電圧 | 120/208/240 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。