入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ロックナット |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | M6x1 |
ファスナー仕上げ | NL-19(SM) |
終了 | NL-19(SM) |
グレード | A4 |
高さ | 6.0 mm |
マックス。 温度 | 248度C、480度F |
ナットタイプ | ナイロンインサートロックナット |
スタンダード | DIN 985 |
形式 | ナイロンインサートロックナット |
測定システム | メトリック |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
フラット全体の幅 | 10.0 mm |
船の重量(kg) | 0.1 |
原産国 | 台湾 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。