入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリングナット |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | 5 / 8」-11 |
ファスナー仕上げ | NL-19(SM) |
終了 | NL-19(SM) |
グレード | A4 |
長さ | 1 3 / 4 " |
ナットタイプ | カップリングナット |
形式 | カップリングナット |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | UNC(粗) |
フラット全体の幅 | 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
原産国 | 台湾 |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | グレード | 長さ | 測定システム | ねじの種類 | フラット全体の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB3CP1024P3 | #10-24 | A4 | 3 / 4 " | インチ | UNC(粗) | 3 / 8 " | ¥12,957 | 見積依頼
| |
FB3CP1032P3 | #10-32 | A4 | 3 / 4 " | インチ | UNC(粗) | 3 / 8 " | ¥13,572 | 見積依頼
| |
FB3CP1213P3 | 1 / 2」-13 | A4 | 1 1 / 4 " | インチ | UNC(粗) | 5 / 8 " | ¥13,303 | 見積依頼
| |
FB3CP1420P3 | 1 / 4」-20 | A4 | 7 / 8 " | インチ | UNC(粗) | 3 / 8 " | ¥9,693 | 見積依頼
| |
FB3CP18 | 1-8 | A4 | 2 1 / 2 " | インチ | UNC(粗) | 1 3 / 8 in | ¥50,233 | 見積依頼
| |
FB3CP3410 | 3 / 4」-10 | A4 | 2" | インチ | UNC(粗) | 1" | ¥16,304 | 見積依頼
| |
FB3CP3816P3 | 3 / 8」-16 | A4 | 50 1/2 | インチ | UNC(粗) | 1 / 2 " | ¥6,849 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。