FOLDING GUARD LT45GALV ロッカー上段2段 W48 D60 H48
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッカートップ |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
ロッカードアタイプ | 換気された |
ロッカータイプ | (2)広い、(2)開口部 |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
全体の深さ | 60 " |
全体の高さ | 48 " |
全幅 | 48 " |
段 | 2 |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 228.6 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。