FOLDING GUARD LP-12 ラインポストパーティション
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーパーティションラインポスト |
構造 | 12ゲージスチールチャンネル |
終了 | グレー |
ゲージ | 12ガリウム |
高さ | 12ft。 |
材料 | 鋼 |
ポストの高さ | 12ft。 |
ポスト幅 | 3-1 / 2 "1" |
投稿 | 3-1/2 x 1インチ、スチールチャンネル、9 x 5 x 3/16インチスチールベースプレート |
船の重量(kg) | 44.45 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | ポストの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LP-10 | 10ft。 | 10ft。 | ¥29,747 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。