FOLDING GUARD AD243 GALV アドオンバルクストレージロッカー 2 段スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アドオンバルクストレージロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | グレー |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ゲージ | 4と14 |
ロッカードアタイプ | 換気された |
ロッカータイプ | (1)ワイド、(1)オープニング |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
材料 | 鋼 |
調節可能な棚の数 | 0 |
棚の数 | 0 |
全体の深さ | 36 " |
全体の高さ | 90 " |
全幅 | 48 " |
段 | 2 |
船の重量(kg) | 60.3 |
船高(cm) | 228.6 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 段 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD245 ガルブ | アドオンバルクストレージロッカー | 60 " | 90 " | 48 " | 2 | ¥135,137 | 見積依頼
| |
ST135 ガルブ | スターターバルクストレージロッカー | 60 " | 90 " | 36 " | 1 | ¥134,523 | 見積依頼
| |
AD144 ガルブ | アドオンバルクストレージロッカー | 48 " | 90 " | 48 " | 1 | ¥96,704 | 見積依頼
| |
AD135 ガルブ | アドオンバルクストレージロッカー | 60 " | 90 " | 36 " | 1 | ¥92,382 | 見積依頼
| |
ST143 ガルブ | スターターバルクストレージロッカー | 36 " | 90 " | 48 " | 1 | ¥117,123 | 見積依頼
| |
AD143 ガルブ | アドオンバルクストレージロッカー | 36 " | 90 " | 48 " | 1 | ¥91,502 | 見積依頼
| |
ST245 ガルブ | スターターバルクストレージロッカー | 60 " | 90 " | 48 " | 2 | ¥166,925 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。