FOAMGLAS 599525 継手絶縁エルボ内径 5-1/2 インチ
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
アイテム価格 | 管継手断熱材 |
約「R」値 | 3.5 |
色 | ブラック |
継手タイプ用 | 90度エルボー |
鉄パイプサイズ用 | 5" |
で使用するため | パイプ継手 |
断熱材の公称ID | 5.5 " |
材料 | 独立気泡ガラス |
温度。 範囲 | -450度から900度F |
壁の厚さ | 1" |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 6903900050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。