入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 車のエンジンオイル |
色 | ホワイト |
コンテナタイプ | ペットボトル |
可燃性の | いいえ |
引火点 | 435f |
物理的形態 | 液体 |
サイズ | 4オズ |
形式 | 自動車用添加剤 |
タイプ | 潤滑エンハンサー |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 4.45 |
原産国 | US |
A. アクセルを急に踏み込むと、多くのエンジンが前かがみになって躊躇します。 このような高い衝撃応力の状況下では、Tufoil は金属間の抗力を減らし、それによって全体的な加速を向上させます。
A. はい、この Fluoramics 添加剤は、すべてのディーゼルおよびガソリン エンジンと互換性があります。
A. いいえ、Tufoil の PTFE 粒子は小さく、フィルターを詰まらせることなく簡単に通過します。
A. フォーボール試験法。
A. オイルを交換する際の初期処理として、8 オンスの Tufoil を塗布します。
A. 燃料噴射式エンジンは、キャブレターと同様に、潤滑剤が Tufoil で強化されるとすぐにアイドリング状態に戻ります。
A. 定期的に使用することで、エンジンの寿命をXNUMX倍に延ばすことができるトリートメントオイルです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。