FLUID-O-TECH LO1600CN0NV0000 ロータリー ベーン ポンプ ステンレス鋼 8.8 Gpm
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーベーンポンプ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
バイパス | いいえ |
外部救済 | いいえ |
入口/出口 | 1 "FNPT |
マックス。 フロー | 8.8 GPM |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
マックス。 温度 | 158度 |
最小フロー(GPM) | 8.8 |
取り付け | フランジ |
シャフト | ステンレス鋼 |
ベーン素材 | グラファイト |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8413600020 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | マックス。 フロー | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PB0301TNANN0000 | 低鉛真ちゅう | 1.6 gpm | カーボネーター | ¥38,005 | ||
PB0301ANCNN0000 | 低鉛真ちゅう | 1.6 gpm | カーボネーター | ¥35,228 | ||
PO0301BNCNN0000 | ステンレス鋼 | 1.6 gpm | カーボネーター | ¥56,459 | ||
PB0401XNANN0000 | 低鉛真ちゅう | 2.3 GPM | カーボネーター | ¥38,005 | ||
PB0401ANCNN0000 | 低鉛真ちゅう | 2.3 GPM | カーボネーター | ¥35,228 | ||
PO0401BNCNN0000 | ステンレス鋼 | 2.3 GPM | カーボネーター | ¥55,505 | ||
PB0601ANDNN0000 | 低鉛真ちゅう | 3.1 GPM | カーボネーター | ¥60,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。