アイテム価格 | 振動レベルスイッチ |
正確さ | 水中で+/- 1mm |
ケーブル長 | 10ft。 |
ケーブルタイプ | 4導体、PP |
連絡先の評価 | 60VA、最大1A |
接触タイプ | SPSTリレー |
高さ | 1.05 |
入力電圧 | 12-36 VDC |
長さ | 4.7 |
材料 | ライトン |
マックス。 圧力 | 150 psi @ 25度C |
取り付け | 3 / 4 "NPT |
利き手 | ユニバーサル |
出力 | 4または20mAまたはリレー |
再現性 | 水中で+/- 0.5mm |
温度。 範囲 | F:-40度から176度C:-40度から80度 |
タイプ | ポイントレベルセンサー |
幅(Width) | 1.05 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。