入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルスイッチ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
コンプライアンス | CE |
接続 | 剥奪 |
コード長 | 50ft。 |
フロートの長さ | 5-1 / 2インチ |
フロート素材 | ポリプロピレン |
高さ | 1 41 / 64 " |
長さ | 5.5 " |
最大実行中のアンペア | 10 |
マックス。 圧力 | 14.5 PSI |
マックス。 温度 | 122度 |
最大電圧 | 250 |
マウント | 垂直 |
操作 | 垂直 |
全体の長さ(Overall Length) | 55.5 " |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | サンプフロート |
VA評価 | 250 |
電圧 | 250 VAC |
幅(Width) | 3.187 " |
針金ゲージ | 18 |
リード線 | PVCジャケットケーブル |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9026102080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。