アイテム価格 | 超音波レベルスイッチ |
正確さ | 水中で+/- 1mm |
連絡先の評価 | AC250V @ 16A |
接触タイプ | SPDTリレー |
高さ | 4.3 |
入力電圧 | 120 / 240 VAC |
長さ | 8.0 |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 150 psi @ 25度C |
取り付け | 3 / 4 "NPT |
利き手 | サイドマウント |
出力 | リレー |
再現性 | 水中で+/- 0.5mm |
温度。 範囲 | F:-40度から176度C:-40度から80度 |
タイプ | コントローラー付きポイントレベルセンサー |
幅(Width) | 2.8 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 9026102080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。