入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒーターホース |
色 | 青 |
内部径 | 1" |
長さ | 25ft。 |
材料 | シリコーン |
外径 | 1-13 / 32」 |
温度。 範囲 | -65度から350度F |
タイプ | 一般的用途 |
作動圧力 | 43 PSI |
船の重量(kg) | 4.51 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8419908500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。