入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラル巻き金属ガスケット |
色 | グリーンバンド、グレーストライプ |
内部径 | 2.187 " |
材料 | 316SSとフレキシブルグラファイト |
金属検出可能 | はい |
外径 | 4.125 " |
パイプサイズ | 2" |
温度。 範囲 | -150〜842度 |
厚さ | 11 / 64 " |
タイプ | ANSIクラス150ポンドフランジ |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8484100000 |
原産国 | CN |
モデル | 色 | 内部径 | 材料 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGI | イエローバンド、グレーストライプ | 9 / 16 " | 304SSとフレキシブルグラファイト | 1.875 " | 1 / 2 " | -320〜842度 | ANSIクラス150ポンドフランジ | ¥1,224 | |
CGI | イエローバンド、グレーストライプ | 13 / 16 " | 304SSとフレキシブルグラファイト | 2.25 " | 3 / 4 " | -320〜842度 | ANSIクラス150ポンドフランジ | ¥1,304 | |
CGI | イエローバンド、グレーストライプ | 1-1 / 16」 | 304SSとフレキシブルグラファイト | 2.625 " | 1" | -320〜842度 | ANSIクラス150ポンドフランジ | ¥1,394 | |
CGI | イエローバンド、グレーストライプ | 1.5 " | 304SSとフレキシブルグラファイト | 3" | 1.25 " | -320〜842度 | ANSIクラス150ポンドフランジ | ¥1,663 | |
CGI | イエローバンド、グレーストライプ | 1.75 " | 304SSとフレキシブルグラファイト | 3.375 " | 1.5 " | -320〜842度 | ANSIクラス150ポンドフランジ | ¥1,827 | |
CGI | イエローバンド、グレーストライプ | 2.187 " | 304SSとフレキシブルグラファイト | 4.125 " | 2" | -320〜842度 | ANSIクラス150ポンドフランジ | ¥2,558 | |
CGI | イエローバンド、グレーストライプ | 2.625 " | 304SSとフレキシブルグラファイト | 4.875 " | 2.5 " | -320〜842度 | ANSIクラス150ポンドフランジ | ¥3,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。