FIBERPLATE 870260 ビニール エステル グレー 3/8 x 24 x 24 インチ
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
アイテム価格 | プレートストック |
色 | 暗灰色 |
長さ | 24 " |
長さ公差 | +/- 0.125 " |
材料 | プレミアムビニールエステル |
マックス。 温度 | 180 F |
樹脂タイプ | ヴィコル |
厚さ | 3 / 8 " |
厚さの許容 | + 0.125 / -0.063 " |
タイプ | グリット付き |
幅(Width) | 24 " |
幅の許容 | +/- 0.125 " |
船の重量(kg) | 6.69 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。