FIBERGRATE 879510 階段踏み板カバー付き 1 5/8x12 1/4 インチ 12 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 覆われた階段の踏み板 |
色 | ライトグレー |
深さ | 12.25 " |
材料 | 難燃性、プレミアムポリエステル |
マックス。 温度 | 150 F |
樹脂タイプ | コルベックス |
表面 | ミディアムグリット |
厚さ | 1.625 " |
タイプ | 成形 |
幅(Width) | 12ft。 |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 4.13 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 5705002030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
879520 | 2.125 " | ¥213,851 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。