FIBERGRATE 879090 グレーチングカバー付き 1 5/8 インチ Th 正方形 4 x 4 フィート グレー
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
アイテム価格 | 成形格子 |
色 | 暗灰色 |
深さ | 1.625 " |
キーイング | なし |
材料 | プレミアムポリエステル |
マックス。 温度 | 150 F |
樹脂タイプ | コルベックス |
スパン | 4のフィート |
表面 | グリット付きソリッドトップ |
タイプ | 成形 |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 35.1 |
船高(cm) | 4.13 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。