入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 階段の踏み板、Pultruded |
ベアリングバーの高さ | 1" |
ベアリングバーの幅 | 0.60 " |
色 | 黄色と黒の鼻 |
深さ | 10.5 " |
材料 | 等方性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR) |
マックス。 温度 | 150 F |
メッシュ | 長方形の |
網目サイズ | 1-1 / 2 x 6 " |
樹脂タイプ | ISOFR |
表面 | グリット |
厚さ | 1" |
タイプ | I6010 |
幅(Width) | 2.5ft。 |
船の重量(kg) | 2.98 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。