FIBERGRATE 873090 グレーチング引抜成形 Isofr 1 インチ 4 x 5 フィート グレー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 歩行者のプルトルード格子 |
ベアリングバーの高さ | 1" |
ベアリングバーの幅 | 1.50 " |
色 | 暗灰色 |
深さ | 1" |
キーイング | T2510 |
材料 | 等浸透性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR) |
マックス。 温度 | 150 F |
メッシュ形状 | なし |
網目サイズ | なし |
樹脂タイプ | ISOFR |
スパン | 5フォート |
表面 | グリットトップ |
タイプ | T2510 |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。