FIBERGRATE 872590 グレーティング引抜成形 Isofr 1 1/2 インチ 3 x 4 フィート
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
アイテム価格 | 工業用プルトルード格子 |
ベアリングバーの高さ | 1-1 / 2」 |
ベアリングバーの幅 | 0.60 " |
色 | イエロー |
深さ | 1.5 " |
キーイング | I6015 |
材料 | 等方性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR) |
マックス。 温度 | 150 F |
メッシュ形状 | なし |
網目サイズ | なし |
樹脂タイプ | ISOFR |
スパン | 4フォート |
表面 | グリットトップ |
タイプ | I6015 |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 15.42 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | MX |
モデル | 深さ | キーイング | 網目サイズ | スパン | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872400 | 1" | I6010 | なし | 10のフィート | I6010 | 3ft。 | ¥180,588 | 見積依頼
|
872410 | 1" | I6010 | なし | 4のフィート | I6010 | 3ft。 | ¥74,251 | |
872420 | 1" | I6010 | なし | 8のフィート | I6010 | 4ft。 | ¥193,179 | 見積依頼
|
872430 | 1" | I6010 | なし | 10のフィート | I6010 | 4ft。 | ¥249,562 | 見積依頼
|
872440 | 1" | I6010 | なし | 8のフィート | I6010 | 2ft。 | ¥108,778 | 見積依頼
|
872460 | 1" | I6010 | なし | 3フォート | I6010 | 3ft。 | ¥52,814 | |
872470 | 1" | I6010 | なし | 3フォート | I6010 | 2ft。 | ¥47,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。