FIBERGRATE 872560 グレーチング引抜成形 Isofr 1 インチ 4 x 6 フィート イエロー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用プルトルード格子 |
ベアリングバーの高さ | 1" |
ベアリングバーの幅 | 0.60 " |
色 | イエロー |
深さ | 1" |
キーイング | I6010 |
材料 | 等方性ポリエステル難燃性樹脂(ISOFR) |
マックス。 温度 | 150 F |
メッシュ形状 | なし |
網目サイズ | なし |
樹脂タイプ | ISOFR |
スパン | 6フォート |
表面 | グリットトップ |
タイプ | I6010 |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | MX |
モデル | 深さ | キーイング | 網目サイズ | スパン | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872400 | 1" | I6010 | なし | 10のフィート | I6010 | 3ft。 | ¥183,532 | 見積依頼
|
872410 | 1" | I6010 | なし | 4のフィート | I6010 | 3ft。 | ¥72,109 | |
872420 | 1" | I6010 | なし | 8のフィート | I6010 | 4ft。 | ¥196,328 | 見積依頼
|
872430 | 1" | I6010 | なし | 10のフィート | I6010 | 4ft。 | ¥262,964 | 見積依頼
|
872440 | 1" | I6010 | なし | 8のフィート | I6010 | 2ft。 | ¥110,551 | 見積依頼
|
872460 | 1" | I6010 | なし | 3フォート | I6010 | 3ft。 | ¥53,675 | |
872470 | 1" | I6010 | なし | 3フォート | I6010 | 2ft。 | ¥48,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。