FENNER DRIVES 0417100 リンク V ベルト ウェッジ ベルト 5V 100 フィート
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
アイテム価格 | リンクVベルト |
ベルトタイプ | 5V |
構造 | 複合 |
材料 | ポリエステル生地の複数の層で強化されたカスタムポリウレタンエラストマー |
リブ数 | 1 |
外側の長さ | 100ft。 |
温度。 範囲 | -40度から240度F |
上幅 | 21 / 32 " |
船の重量(kg) | 8.96 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 42.67 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0417025 | 25ft。 | ¥138,358 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。