FEIN POWER TOOLS STS 325R エア弓のこ 2-3/8 インチ 330 SPM
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
アイテム価格 | エアハックソー |
空気吸入口 | 1 "NPT |
ベアリング | 玉 |
ブレードストローク | 2-3 / 8」 |
CFM @全負荷 | 51.2 |
パイプ容量 | 24 " |
必要な圧力 | 87のプサイ |
速度 | 単発講座 |
XNUMX分あたりのストローク | 330 |
工具長 | 21.1 " |
工具重量 | 15.9ポンド。 |
船の重量(kg) | 9.16 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8467191000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。