FEIN POWER TOOLS GX 75 2V ペデスタル ベルト グラインダー 4.0 馬力 220v
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
アイテム価格 | ペデスタルベルトグラインダー |
アンペアAC | 14.0 |
ベルトSFPM | 2850 |
ベルトサイズ | 3 x79インチ |
ディスク径 | 3×79インチ |
ディスク速度(RPM) | 0〜3600 |
HP | 4.0 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 40 " |
全体の高さ | 30 " |
全幅 | 20 " |
相 | 3 |
プラテンサイズ(インチ) | 3 x 18 |
テーブル素材 | 金属 |
テーブル作業面 | 3インチ |
電圧 | 220.0 |
船の重量(kg) | 81 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8465930055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。