FEBCO LF876VDCDA-OSY-GPM 10 逆流防止装置Ass'y 遮断弁 Nパターン 10インチサイズ ダクタイル鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェック検出器アセンブリ |
ボディフィニッシュ | エポキシコーティング |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ボディパターン | Nパターン |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
ディスク素材 | シリコーン |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 10 " |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | gpm |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | キット |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LF876VDCDA-DOSY-CFM 3 | 3" | ¥1,373,610 | 見積依頼
| |
LF876VDCDA-DOSY-LM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ¥1,191,873 | 見積依頼
| |
LF876VDCDA-DOSY-LM 3 | 3" | ¥1,365,909 | 見積依頼
| |
LF876VDCDA-LG-GPM 3 | 3" | ¥858,370 | 見積依頼
| |
LF876VDCDA-LG-GPM 4 | 4" | ¥886,138 | 見積依頼
| |
LF876VDCDA-LG-GPM 6 | 6" | ¥1,385,435 | 見積依頼
| |
LF876VDCDA-LG-GPM 8 | 8" | ¥2,737,595 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。