FEBCO LF860-DNRS RP 4 減圧ゾーン逆流防止装置アセンブリ、遮断バルブ、4 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | エポキシコーティング |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ボディパターン | 列をなして |
ディスク素材 | ラバー |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 4" |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | キット |
モデル | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
LF860-DOSY RP 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ¥978,666 | 見積依頼
|
LF860-DOSY RP 3 | 3" | ¥1,137,748 | 見積依頼
|
LF860-DNRS RP 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ¥449,854 | 見積依頼
|
LF860-DNRS RP3 | 3" | ¥472,239 | 見積依頼
|
LF860-DOSY RP 10 | 10 " | ¥4,777,472 | 見積依頼
|
LF860-DNRS RP8 | 8" | ¥2,136,815 | 見積依頼
|
LF860-DNRS RP6 | 6" | ¥1,177,936 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。