FEBCO 758A 3 Y ストレーナ、3 インチ サイズ、鋳鉄
アイテム: CC3TYQ
モデル: 758A 3相互参照:4326
¥94,438 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | Yストレーナー |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディパターン | ワイ |
カバー材質 | 炭素鋼 |
ガスケット材料 | ノンアスベスト |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 3" |
インレットスレッドタイプ | NPT |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 150度F |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
コンセント接続 | フランジ継手 |
コンセントサイズ | 1" |
リテーナーカバータイプ | クロージャープラグなしでタップ |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 1 / 16 " |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 画面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
758A 6 | 6" | 2" | 1 / 8 " | ¥264,904 | 見積依頼
|
758A 4 | 4" | 1 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥143,381 | 見積依頼
|
758A 10 | 10 " | 2" | 1 / 8 " | ¥911,434 | 見積依頼
|
758A 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 1" | 1 / 16 " | ¥85,510 | 見積依頼
|
758A 8 | 8" | 2" | 1 / 8 " | ¥558,684 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。