アイテム価格 | ネジの品揃え |
ドライブの種類 | 正方形である |
ドライバーサイズ | #2 |
終了 | 亜鉛 |
ヘッド形式 | パワーヘッド |
長さ | 0.42〜4インチ |
材料 | 炭素鋼 |
個数 | 158 |
サイズ数 | 10 |
サイズ | 9 / 16 " |
測定システム | インチ |
タイプ | 木と金属の設置 |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 7318158085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。