FANTECH 40046 排気ファン、カーブマウント、6 インチダクト、120V、単相
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ベースの高さ | 1 1 / 12 " |
ベースの長さ | 15.5 " |
ベース幅 | 15.25 " |
CFM @ 0.000インチSP | 227 |
CFM @ 0.125インチSP | 213 |
CFM @ 0.250インチSP | 199 |
CFM @ 0.375インチSP | 184 |
CFM @ 0.500インチSP | 169 |
CFM @ 0.750インチSP | 134 |
CFM @ 1.000インチSP | 106 |
CFM @ 1.250インチSP | 80 |
CFM @ 1.500インチSP | 51 |
ドライブの種類 | 直接 |
住宅資材 | 亜鉛メッキパウダーコート |
Hz | 60 |
最大入口温度 | 140度 |
最大動作電流 | .8 |
電動機電圧 | 115 |
取り付け場所 | 屋根または外壁 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
製品データシート | ファンテック-40046.pdf |
RPM | 2700 |
速度制御可能 | 有り |
ホイール直径 | 7.5 " |
ホイール素材 | プラスチック |
ホイールタイプ | 後方に湾曲した |
船の重量(kg) | 6.31 |
船高(cm) | 35.6 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。