FANTECH 40037 インラインダクトファン、正方形、金属ハウジング、22 インチダクト、120V
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
アイテム価格 | インラインファン |
ブロワーRPM | 1600 |
CFM @ 0.000インチSP | 5223 |
CFM @ 0.125インチSP | 5070 |
CFM @ 0.250インチSP | 4918 |
CFM @ 0.375インチSP | 4766 |
CFM @ 0.500インチSP | 4605 |
CFM @ 0.750インチSP | 4282 |
CFM @ 1.000インチSP | 3865 |
CFM @ 1.250インチSP | 3337 |
CFM @ 1.500インチSP | 2716 |
CFM @ 2.000インチSP | 1308 |
CFM @ 2.500インチSP | 235 |
全負荷アンペア | 15.00 |
高さ | 21.5 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 22 " |
入口の高さ(インチ) | 21-1/2 |
入口幅(インチ) | 21-1/2 |
最大深さ | 19 " |
最大入口温度 | 140°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 2 |
モーターRPM | 1600 |
モータータイプ | 外部ローター |
アウトレット径 | 22 " |
コンセントの高さ | 21.5 " |
出口幅 | 21.5 " |
相 | 1 |
製品データシート | ファンテック-40037.pdf |
タイプ | 遠心 |
電圧 | 120 |
ホイール直径 | 18.58 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 混合流 |
幅(Width) | 21.5 " |
船の重量(kg) | 43.16 |
船高(cm) | 55.9 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。