FANTECH 40021 斜流ファン、金属ハウジング付き 16 インチ インライン ダクト、2952 cfm、120V
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
アイテム価格 | 混合流ダクトファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 2952 |
CFM @ 0.125インチSP | 2831 |
CFM @ 0.250インチSP | 2707 |
CFM @ 0.375インチSP | 2580 |
CFM @ 0.500インチSP | 2445 |
CFM @ 0.750インチSP | 2144 |
CFM @ 1.000インチSP | 1804 |
CFM @ 1.500インチSP | 774 |
CFM @ダクト | 2952 |
ダクト径に適合します。 | 16 " |
ハウジング径 | 19-3 / 4」 |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっきされた |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 15-7 / 8」 |
長さ | 18.75 " |
最大アンペア | 6.39 |
最大入口温度 | 140度F |
最大ワット数 | 742 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 1 |
モーターRPM | 1600 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
製品データシート | ファンテック-40021.pdf |
速度制御 | 製造元No.1DGV3 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 22.41 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 55.9 |
船幅(cm) | 55.9 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | CFM @ 1.000インチSP | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 1.500インチSP | ダクト径に適合します。 | フランジ幅 | 住宅資材 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKD12XL | 1066 | 玉 | 2016 | - | 12 " | - | 亜鉛めっき鋼 | 18.875 " | ¥180,731 | ||
FKD 8XL | 499 | 封印されたボール | 836 | 286 | 8" | 3 / 4 " | 鋼 | 15.5 " | ¥128,647 | ||
FKD10 | 547 | 封印されたボール | 910 | 342 | 10 " | 3 / 4 " | 鋼 | 15 " | ¥131,962 | ||
FKD 10XL | 911 | 封印されたボール | 1266 | 696 | 10 " | 3 / 4 " | 鋼 | 15 " | ¥152,082 | ||
FKD14 | 1193 | 封印されたボール | 2156 | - | 14 " | 1.625 " | 鋼 | 17.25 " | ¥200,398 | ||
FKD 14XL | 1662 | 封印されたボール | 2619 | 843 | 14 " | 1.5 " | 鋼 | 20.25 " | ¥334,557 | ||
FKD 16XL | 3137 | 封印されたボール | 4274 | 2379 | 16 " | 1.625 " | 鋼 | 23.25 " | ¥453,251 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。