入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンクリートアンカーコネクタ |
穴の深さ | 4-1 / 2」 |
穴径 | 1" |
インストール | 一時的な |
長さ | 13.5 " |
材料 | アルミ、ステンレス |
リング径 | 1-3 / 4」 |
抗張力 | 10,000ポンド |
重量容量 | 400ポンド |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 穴径 | 長さ | 抗張力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V42PAWFP * | 3 / 4 " | 11.5 " | 5000ポンド | 2" | ¥45,785 | ||
V42PALFP | 3 / 4 " | 10.875 " | 5000ポンド | 1.75 " | ¥53,204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。