入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
シリンダー | より少ないSFICシリンダー |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
演算 | 物置 |
グレード | 2 |
ハンドル材料 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 |
キーイング | SFICは含まれていません |
キー溝タイプ | コアなし |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | 物置 |
ロックセットの性能強度 | ミディアムデューティ |
キーの数 | 2 |
必要なドアの厚さ | 1-3/8", 1-3/4" |
ストライクタイプ | スクエアコーナー |
形式 | データ |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 演算 | ハンドル材料 | キーイング | キー溝タイプ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W101D626 | 通過 | 亜鉛 | キーなし | - | データ | ¥19,184 | ||
W101 Q626 | 通過 | 亜鉛 | キーなし | - | 量子 | ¥23,179 | ||
W301D626 | 個人情報保護 | 亜鉛 | キーなし | - | データ | ¥19,824 | ||
W301 Q626 | 個人情報保護 | 亜鉛 | キーなし | - | 量子 | ¥22,121 | ||
W511BD D626 | 入門 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 | SFICは含まれていません | コアなし | データ | ¥21,311 | ||
W511BD Q626 | 入門 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 | SFICは含まれていません | コアなし | 量子 | ¥24,305 | ||
W511CP6 C-KWY D 626 | 入門 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 | キーが異なる | G | データ | ¥26,445 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。