入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
演算 | 個人情報保護 |
グレード | 1 |
ハンドル材料 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 |
キー素材 | ニッケルシルバー |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | G |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | 個人情報保護 |
ロックセットの性能強度 | ヘビーデューティ |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1-3/4" to 2-1/8" |
ストライクタイプ | スクエアコーナー、ボックスなし |
形式 | 量子 |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 演算 | キーイング | キー溝タイプ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T101D626 | 通過 | キーなし | G | データ | ¥54,663 | ||
T101 Q626 | 通過 | キーが異なる | G | 量子 | ¥53,458 | ||
T301D626 | 個人情報保護 | キーが異なる | G | データ | ¥66,990 | ||
T511BD D626 | 入門 | SFICは含まれていません | コアなし | データ | ¥83,992 | ||
T511BD Q626 | 入門 | SFICは含まれていません | コアなし | 量子 | ¥81,780 | ||
T511CP6 C-KWY D 626 | 入門 | キーが異なる | C | データ | ¥85,255 | ||
T511PD Q626 | 入門 | キーが異なる | C | 量子 | ¥74,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。