アイテム価格 | 工業規模 |
容量 | 1000ポンド。 |
カラム材質 | 鋼 |
デジタル/メカニカル | メカニカル |
住宅資材 | 鋳鉄 |
全体の高さ | 42.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 29.75 " |
全幅 | 36 " |
プラットフォーム素材 | 鋳鉄 |
計量面の深さ | 23.5 " |
計量面幅 | 17.75 " |
ホイール素材 | 鋳鉄 |
ホイールサイズ | 5" |
船の重量(kg) | 77.11 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8423820050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。