アイテム価格 | ツールバッグ |
基本素材 | レザー |
クロージャタイプ | 留め具 |
色 | ブラック |
深さ | 12.5 " |
高さ | 8.5 " |
材料 | レザー |
内ポケットの数 | 26 |
外ポケットの数 | 0 |
個数 | 1 |
ポケットの数 | 1 |
全体の深さ | 12.5 " |
全体の高さ | 8.5 " |
全幅 | 16.75 " |
典型的なバッグまたはトートアプリケーション | 一般的用途 |
幅(Width) | 16.75 " |
船の重量(kg) | 5.47 |
船高(cm) | 39.62 |
船の長さ(cm) | 55.12 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 4203291500 |
原産国 | GR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。