アイテム価格 | 絶縁六角レンチ |
アーム長さ | 4 59 / 64 " |
ブレード材質 | 硬化合金鋼 |
終了 | |
ハンドルの色 | オレンジ |
ハンドルの長さ | 3 11 / 32 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | 絶縁、2層:ツールに視覚的な摩耗を提供するためのXNUMXつのオレンジとXNUMXつの黄色 |
SAEまたはメトリック | メトリック |
形状 | L |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 5 mm |
作用角 | 90度 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。