入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットレンチ |
終了 | サテン |
ヘッドスタイル | フレックスヘッド |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 11 / 16 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 6 x 7 mm |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | IT |
モデル | ヘッドスタイル | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-75.1 / 2 | 固定ヘッド | 6 | 5 31 / 32 " | SAE | 1 / 2 " | ¥3,436 | |
FF-75.13 / 16 | 固定ヘッド | 6 | 8 11 / 16 " | SAE | 13 / 16 " | ¥8,019 | |
FF-75.3 / 8 | 固定ヘッド | 6 | 5 3 / 32 " | SAE | 3 / 8 " | ¥3,487 | |
FF-75.7 / 16 | 固定ヘッド | 6 | 5 11 / 32 " | SAE | 7 / 16 " | ¥3,091 | |
FM-66A.18X19 | フレックスヘッド | 12 | 11 7 / 32 " | メトリック | 18 x 19 mm | ¥18,880 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。