入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オブストラクションボックスエンドレンチ |
終了 | サテン |
ヘッドサイズ | 19 X 22mm |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.25 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 19 x 22 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FM-57.10X12 | 5.625 " | 10 X 12mm | ¥4,647 | ||
FM-57.11X13 | 5.625 " | 11 x 13 mm | ¥4,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。