アイテム価格 | ソケットレンチ |
終了 | サテン |
ヘッドスタイル | 固定ヘッド |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 6 21 / 32 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | CZ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。