入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ソケットセット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 17 |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
ソケットが含まれています | (9) 3/8 インチ Dr 12 ポイント ソケット: 8、10、11、12、13、14、15、17、19 mm |
ツールストレージが含まれています | 有り |
含まれているツールストレージタイプ | シミュレーション例 |
船の重量(kg) | 2.21 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | ソケットが含まれています | ツールストレージが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC-S.400AVSE | 1 / 2 " | 12 | (9) 1/2 インチ Dr 12 ポイント ソケット: 8、9、10、11、12、13、14、17、19 mm | いいえ | ¥103,430 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。