入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーストリッパー |
調節可能 | マニュアル |
ケーブルタイプ | ソリッドおよびストランド |
容量 | 10 AWG |
機能 | ストリップのみ |
ハンドル材料 | バイマテリアル |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
絶縁ユニット | 有り |
全体の長さ(Overall Length) | 6.875 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | FR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。