定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY U55010.062.0600 タップボルト、5/8-11 ネジサイズ、316 グレード、5PK | CG8UPP 41UJ11

FABORY U55010.062.0600 タップボルト、ねじサイズ 5/8-11、316 等級、5PK

在庫あり
アイテム:CG8UPP モデル:U55010.062.0600相互参照:41UJ11

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,880 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemタップボルト
基本素材ステンレス鋼
直径/ねじサイズ5 / 8」-11
ファスナー仕上げシンプルスタイル
ファスナーの長さ6
終了シンプルスタイル
グレード316
頭の高さ27 / 64 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅0.9375 "
長さ6 "
プルーフロード85,000のプサイ
ロックウェル硬度HRB95からHRC32
ねじタイプ六角タップボルト
スタンダードASME B18.2.1
測定システムインチ
抗張力100〜150 KSI
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類UNC(粗)

発送情報:

船の重量(kg) 1.29
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY U55010.062.0600 タップボルト、ねじサイズ 5/8-11、316 等級、5PK
¥11,880 /パック